Beli jual core drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  2. FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp629.900

    FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.
    atribut:
    • Size (mm): 290x75x260
    • Power Input (AH): 1.5
    • Capacity Steel (mm): 10
    • Capacity Wood (mm): 25
    • Capacity Wood Screws (mm): 5.1x63 (7/32x2-1/2)
    • Battery: LI-ion
    • Battery Voltage (V): 12
    • Maximum Fastening (N m): 18-30
    • No Load Speed (rpm): 0-1250 (High), 0-350 (Low)
  3. monotaro Straight Shank Drill
    79%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro Straight Shank Drill
    atribut:
    • Material: HSS
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  6. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  7. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  10. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  11. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  12. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp659.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  13. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  14. NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  15. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  16. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga jual core drill Terbaru March 2026
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
FUJIYAMA Cordless Drill Lithium IonRp629.900
monotaro Straight Shank DrillRp9.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp45.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4Rp29.900
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp18.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)